Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-40-BU 189387

  • ERIKS:11636739
  • Fabrikant:4052568042554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,33/ stukexcl. btw

€ 25,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
PUR
Diameter
40 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Blauw
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
18.7 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VASB-40-1/4-PUR-B 1395691

  • Eriks:12188580
  • Manufacturer:1395691

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026