Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-40-BT-G1/4-I 525991

  • ERIKS:11644935
  • Fabrikant:4052568083229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,22/ stukexcl. btw

€ 48,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
Vulkollan®
Diameter
40 mm
Nom. diameter
2.5 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Rood / Bruin
Aansluiting
G1/4
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
72 +/- 5
Gewicht
19 g