Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-40-BS 189388

  • ERIKS:11636740
  • Fabrikant:4052568042561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,77/ stukexcl. btw

€ 22,71incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
40 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Transparant
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
18.7 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VASB-40-1/4-SI-B 1372910

  • Eriks:12533371
  • Manufacturer:1372910

€ 16,43/ stukexcl. btw

€ 19,88incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026