€ 9,65/ stukexcl. btw
€ 11,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESS |
Materiaal | BR |
Diameter | 4 mm |
Nom. diameter | 1.2 mm |
Zuignapvorm | Rond, vlak |
Kleur | Zwart / Witte punt |
Aansluiting | 3mm |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Werkdruk | van 0 tot 0.95 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 50 +/- 5 |
Gewicht | 0.1 g |