Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-30-SU 189300

  • ERIKS:11636662
  • Fabrikant:4052568042158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,18/ stukexcl. btw

€ 14,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
PUR
Diameter
30 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Blauw
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
9 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-30-1/8-PUR-B 1396090

  • Eriks:12186955
  • Manufacturer:1396090

€ 9,34/ stukexcl. btw

€ 11,30incl. btw

218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026