Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-30-SS 189301

  • ERIKS:11636663
  • Fabrikant:4052568042165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
30 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Transparant
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
9 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-30-1/8-SI-B 1377752

  • Eriks:12329558
  • Manufacturer:1377752

€ 12,11/ stukexcl. btw

€ 14,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026