Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-30-GT-G1/8-I 525970

  • ERIKS:11644914
  • Fabrikant:4052568046682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,84/ stukexcl. btw

€ 31,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
Vulkollan®
Diameter
30 mm
Nom. diameter
2.5 mm
Zuignapvorm
Rond, diep
Kleur
Rood / Bruin
Aansluiting
G1/8
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
72 +/- 5
Gewicht
14 g