Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-30-EU 189343

  • ERIKS:11636705
  • Fabrikant:4052568042363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,46/ stukexcl. btw

€ 17,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
PUR
Diameter
30 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Blauw
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
9.2 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-30-1/8-PUR-B 1396090

  • Eriks:12186955
  • Manufacturer:1396090

€ 9,34/ stukexcl. btw

€ 11,30incl. btw

218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026