€ 13,98/ stukexcl. btw
€ 16,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESS |
Materiaal | VMQ/Silicone |
Diameter | 30 mm |
Nom. diameter | 3 mm |
Zuignapvorm | Rond, extra diep |
Kleur | Transparant |
Aansluiting | M 6 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 180 °C |
Werkdruk | van 0 tot 0.95 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 50 +/- 5 |
Gewicht | 9.2 g |
€ 12,11/ stukexcl. btw
€ 14,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026