€ 13,98/ stukexcl. btw
€ 16,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESS |
Materiaal | NBR |
Diameter | 30 mm |
Nom. diameter | 3 mm |
Zuignapvorm | Rond, vouwbalg, 1,5-voudig |
Kleur | Zwart |
Aansluiting | M 6 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
Werkdruk | van 0 tot 0.95 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 50 +/- 5 |
Gewicht | 9.9 g |
€ 16,59/ stukexcl. btw
€ 20,07incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026