Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-20X60-ON 189416

  • ERIKS:11636766
  • Fabrikant:4052568078904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,47/ stukexcl. btw

€ 40,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Zuignapgrootte
20x60 mm
Nom. diameter
6 mm
Zuignapvorm
Ovaal, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
M10
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
30.8 g