Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-200-SU 189331

  • ERIKS:11636693
  • Fabrikant:4052568149888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 287,20/ stukexcl. btw

€ 347,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
PUR
Diameter
200 mm
Nom. diameter
10 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Blauw
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
1198 g