Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-200-SN 189330

  • ERIKS:11636692
  • Fabrikant:4052568149871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,58/ stukexcl. btw

€ 259,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
200 mm
Nom. diameter
10 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
1198 g