€ 641,36/ stukexcl. btw
€ 776,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESS |
Materiaal | FPM |
Diameter | 200 mm |
Nom. diameter | 10 mm |
Zuignapvorm | Rond, vlak |
Kleur | Grijs |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 200 °C |
Werkdruk | van 0 tot 0.95 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 60 +/- 5 |
Gewicht | 1198 g |