Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-20-SU 189295

  • ERIKS:11636657
  • Fabrikant:4052568042110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,98/ stukexcl. btw

€ 14,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
PUR
Diameter
20 mm
Nom. diameter
3 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Blauw
Aansluiting
M 6
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
6.4 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-15-1/8-PUR-B 1396087

  • Eriks:12188605
  • Manufacturer:1396087

€ 8,83/ stukexcl. btw

€ 10,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026