Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-2-SNA 189268

  • ERIKS:11636630
  • Fabrikant:4052568041854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
BR
Diameter
2 mm
Nom. diameter
0.6 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart / Witte punt
Aansluiting
3mm
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
0.1 g