€ 11,38/ stukexcl. btw
€ 13,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESS |
Materiaal | PUR |
Diameter | 15 mm |
Nom. diameter | 2 mm |
Zuignapvorm | Rond, vlak |
Kleur | Blauw |
Aansluiting | M 4 |
Aansluitpositie | Bovenzijde |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 0.95 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 60 +/- 5 |
Gewicht | 1.9 g |
€ 8,83/ stukexcl. btw
€ 10,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026