Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-15-SN 189289

  • ERIKS:11636651
  • Fabrikant:4052568042066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,54/ stukexcl. btw

€ 10,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
NBR
Diameter
15 mm
Nom. diameter
2 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
M 4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 70 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
1.9 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-15-1/8-NBR 36142

  • Eriks:23288590
  • Manufacturer:36142

€ 8,22/ stukexcl. btw

€ 9,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026