Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-15-ES 189336

  • ERIKS:11636698
  • Fabrikant:4052568042318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,37/ stukexcl. btw

€ 14,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
15 mm
Nom. diameter
2 mm
Zuignapvorm
Rond, extra diep
Kleur
Transparant
Aansluiting
M 4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
1.9 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-15-1/8-SI-B 1376604

  • Eriks:12329557
  • Manufacturer:1376604

€ 11,74/ stukexcl. btw

€ 14,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026