Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-100-GT-M10 525986

  • ERIKS:11644930
  • Fabrikant:4052568083175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,24/ stukexcl. btw

€ 60,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
Vulkollan®
Diameter
100 mm
Nom. diameter
5.5 mm
Zuignapvorm
Rond, diep
Kleur
Rood / Bruin
Aansluiting
M10
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 0 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
72 +/- 5
Gewicht
86.5 g