€ 50,24/ stukexcl. btw
€ 60,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESS |
Materiaal | Vulkollan® |
Diameter | 100 mm |
Nom. diameter | 5.5 mm |
Zuignapvorm | Rond, diep |
Kleur | Rood / Bruin |
Aansluiting | G1/4 |
Soort bevestiging | via vacuümaansluiting |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 0 bar |
Nom. druk | -0.7 bar |
Hardheid Shore | 72 +/- 5 |
Gewicht | 87.5 g |