Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-10-SS 189286

  • ERIKS:11636648
  • Fabrikant:4052568042035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,49/ stukexcl. btw

€ 11,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
10 mm
Nom. diameter
2 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Transparant
Aansluiting
M 4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
1.5 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VAS-10-M5-SI-B 1385610

  • Eriks:12329577
  • Manufacturer:1385610

€ 10,61/ stukexcl. btw

€ 12,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026