Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-10-SF 189287

  • ERIKS:11636649
  • Fabrikant:4052568042042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,40/ stukexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
FPM
Diameter
10 mm
Nom. diameter
2 mm
Zuignapvorm
Rond, vlak
Kleur
Grijs
Aansluiting
M 4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 200 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
60 +/- 5
Gewicht
1.5 g