Eriks
FESTO

FESTO Zuignap ESS-10-BS 189376

  • ERIKS:11636731
  • Fabrikant:4052568042479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,75/ stukexcl. btw

€ 15,43incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESS
Materiaal
VMQ/Silicone
Diameter
10 mm
Nom. diameter
2 mm
Zuignapvorm
Rond, vouwbalg, 1,5-voudig
Kleur
Transparant
Aansluiting
M 4
Aansluitpositie
Bovenzijde
Soort bevestiging
via vacuümaansluiting
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 180 °C
Werkdruk
van 0 tot 0.95 bar
Nom. druk
-0.7 bar
Hardheid Shore
50 +/- 5
Gewicht
1.8 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Zuignap VASB-15-1/8-SI-B 1377689

  • Eriks:12576078
  • Manufacturer:1377689

€ 14,82/ stukexcl. btw

€ 17,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026