€ 336,95/ stukexcl. btw
€ 407,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DFPK |
DIN-grootte | 75 |
Slaglengte | 20 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Materiaal huis | Gegoten roestvrij staal |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdichting | FPM |
Materiaal deksel | Gegoten roestvrij staal |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 5 tot 10 bar |