Eriks
FESTO

FESTO Zuigeraandrijving DFPK-75-20-D-V4 8083966

  • ERIKS:14086396
  • Fabrikant:4052568457815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 343,55/ stukexcl. btw

€ 415,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFPK
DIN-grootte
75
Slaglengte
20 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Gegoten roestvrij staal
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal deksel
Gegoten roestvrij staal
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 5 tot 10 bar