Eriks
FESTO

FESTO Zuigeraandrijving DFPK-46-17-V4 8083959

  • ERIKS:14086389
  • Fabrikant:4052568457747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,50/ stukexcl. btw

€ 277,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFPK
DIN-grootte
46
Slaglengte
17 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal huis
Gegoten roestvrij staal
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal deksel
Gegoten roestvrij staal
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 5 tot 10 bar