Eriks
FESTO

FESTO Zij T-inschroefkoppeling QSTL-G1/8-6 186169

  • ERIKS:11635480
  • Fabrikant:4052568039738
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSTL
Fabrikant ID
QSTL-G1/8-6
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
4.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
17 g