Eriks
FESTO

FESTO Zij T-inschroefkoppeling QSTL-1/2-12 153126

  • ERIKS:23212826
  • Fabrikant:4052568032197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,42/ stukexcl. btw

€ 12,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSTL
Fabrikant ID
QSTL-1/2-12
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Nom. diameter
10.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
72 g
Alternatieven

€ 11,49/ stukexcl. btw

€ 13,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026