Eriks
FESTO

FESTO Zij T-inschroefkoppeling QSMTL-M5-3 153359

  • ERIKS:11630314
  • Fabrikant:4052568034177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMTL
Fabrikant ID
QSMTL-M5-3
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Nom. diameter
1.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
3.3 g