€ 48,37/ stukexcl. btw
€ 58,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SOEG-S |
Grootte | M18x1 |
Aftastprincipe | opto-elektronisch |
Meetmethode | 1-weglichtbarrière, zender |
Uitvoering elektrische aansluiting | Plug (steker) |
Bedrijfsspanning bij DC | 10-36 V DC |
Instelprocedure | Zonder |
Bouwvorm behuizing | Rond |
Lichtsoort | Rood |
Meetbereik lengte | 20000 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP67 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 55 °C |
Materiaal behuizing | Messing, verchroomd |
Spanningsdaling | 0 |
Montage | Contramoer |
Gewicht | 40 g |