€ 8,62/ stukexcl. btw
€ 10,43incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSY |
Fabrikant ID | QSY-16-12 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 12 mm |
Nom. diameter | 7 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 48 g |