Eriks
FESTO

FESTO Y-verloopkoppeling QSY-10-8 153155

  • ERIKS:23212841
  • Fabrikant:4052568025359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSY
Fabrikant ID
QSY-10-8
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
8 mm
Nom. diameter
4.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
20 g