Eriks
FESTO

FESTO Y-verloopkoppeling QSY-10-6 130611

  • ERIKS:11629529
  • Fabrikant:4052568023690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSY
Fabrikant ID
QSY-10-6
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
6 mm
Nom. diameter
3.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
19 g