Eriks
FESTO

FESTO Y-verloopkoppeling NPQM-Y-Q6-Q4-P10 558803

  • ERIKS:12086512
  • Fabrikant:4052568055370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-Y
Fabrikant ID
NPQM-Y-Q6-Q4-P10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
4 mm
Nom. diameter
3.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR