Eriks
FESTO

FESTO Y-steelkoppeling QSY-8H-B 133146

  • ERIKS:12606254
  • Fabrikant:4052568030254
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSY-H
Fabrikant ID
QSY-8H-B
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Nom. diameter
4.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
13 g