Eriks
FESTO

FESTO Y-steelkoppeling QSY-10H-B 133148

  • ERIKS:13381013
  • Fabrikant:4052568030278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,04/ stukexcl. btw

€ 8,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSY-H
Fabrikant ID
QSY-10H-B
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Nom. diameter
5.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
21 g