Eriks
FESTO

FESTO Y-koppeling QSY-6 153149

  • ERIKS:11345172
  • Fabrikant:4052568025298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,42/ stukexcl. btw

€ 5,35incl. btw

231 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSY
Fabrikant ID
QSY-6
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Nom. diameter
3.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
11 g