Eriks
FESTO

FESTO Y-koppeling QSY-16 130609

  • ERIKS:11629527
  • Fabrikant:4052568023676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,03/ stukexcl. btw

€ 21,82incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSY
Fabrikant ID
QSY-16
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
16 mm
Nom. diameter
8.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
45 g