Eriks
FESTO

FESTO Y-koppeling QSY-12 153152

  • ERIKS:23212838
  • Fabrikant:4052568025328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,29/ stukexcl. btw

€ 8,82incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSY
Fabrikant ID
QSY-12
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Nom. diameter
7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
37 g