€ 3,87/ stukexcl. btw
€ 4,68incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSMY |
Fabrikant ID | QSMY-6 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Nom. diameter | 2.9 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 5.5 g |