Eriks
FESTO

FESTO Y-koppeling QSMY-3 153370

  • ERIKS:23213205
  • Fabrikant:4052568034283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMY
Fabrikant ID
QSMY-3
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3 mm
Nom. diameter
1.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
3.7 g