Eriks
FESTO

FESTO Y-koppeling NPQM-Y-Q12-E-P10 558802

  • ERIKS:12086511
  • Fabrikant:4052568055363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,13/ stukexcl. btw

€ 8,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-Y
Fabrikant ID
NPQM-Y-Q12-E-P10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Nom. diameter
11.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR