Eriks
FESTO

FESTO Y-koppeling NPQH-Y-Q8-E-P10 578411

  • ERIKS:12581836
  • Fabrikant:4052568061142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-Y
Fabrikant ID
NPQH-Y-Q8-E-P10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Nom. diameter
7.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
44.9 g