€ 5,36/ stukexcl. btw
€ 6,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH-Y |
Fabrikant ID | NPQH-Y-Q6-Q4-P10 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 mm |
Nom. diameter | 3.5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 35.9 g |