Eriks
FESTO

FESTO Y-koppeling NPQH-Y-Q10-Q8-P10 578415

  • ERIKS:12581833
  • Fabrikant:4052568061180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,36/ stukexcl. btw

€ 10,12incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-Y
Fabrikant ID
NPQH-Y-Q10-Q8-P10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
8 mm
Nom. diameter
7.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
78.1 g