€ 9,82/ stukexcl. btw
€ 11,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QS |
Type | Push-in Y-fitting |
Fabrikant ID | QSYLV-G3/8-10 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Nom. diameter | 5.2 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal inschroefplug | Messing, vernikkeld |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 73 g |