Eriks
FESTO

FESTO Y-Insteekschroefkoppeling, QSY-G1/4-10, QS Serie, Y-vorm, Buitendraad BSPP (G), 1/4 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11635495
  • Fabrikant:4052568039899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,86/ stukexcl. btw

€ 11,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Type
Push-in Y-fitting
Fabrikant ID
QSY-G1/4-10
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
7.2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
35 g