€ 5,35/ stukexcl. btw
€ 6,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSY |
Type | Push-in Y-fitting |
Fabrikant ID | QSY-6H-4 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding ongelijk | 4 x 6 mm |
Buitendiameter steel | 6 mm |
Nom. diameter | 2.3 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Gewicht | 6.8 g |