Eriks
FESTO

FESTO Y-Insteekschroefkoppeling, QSY-12H-B, QSY Serie, Y-vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:13206374
  • Fabrikant:4052568030292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,37/ stukexcl. btw

€ 10,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSY
Type
Push-in Y-fitting
Fabrikant ID
QSY-12H-B
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Nom. diameter
7.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Gewicht
31 g